制御機器 :「火災報知器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
21 税込23
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
109 税込120
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
13 税込14
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合機種トランス式・フリッカユニット式 ランプ電圧(V)AC/DC24
1個
669 税込736
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造操作部:IP65F(防油形) フレーム角フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)□27.5 ランプ電圧(V)AC/DC24 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) ランプの種類LED 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状平形(□24) トランスなし 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

1個
40 税込44
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
23日以内出荷

適合機種全電圧式2色全面照光 ランプ電圧(V)AC/DC24 発光色赤/緑
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚さ(mm)1(板厚) 形式ハーフサイズ
1個
33 税込36
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所単品端子間および横の表示灯隣接間
1個
63 税込69
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
40 税込44
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
79 税込87
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります