絞り込み
ブランド
  • OXLEY
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,799)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,208)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80アズワン品番65-7237-20
Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red OXLEYOxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs RedOXLEY
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm OXLEYOxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mmOXLEY
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様●シリーズ: DLT4●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 200 V dc●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 10000MHz●寸法: 36mm●高さ: 22mm●長さ: 36mm●動作温度 Max: +125℃●動作温度 Min: -55℃●静電容量: 22nFRoHS指令(10物質対応)対応
パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:28V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1985アズワン品番65-7236-48
パネルLED 12V ac 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 12V ac 赤 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1997アズワン品番65-7237-12
パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1987アズワン品番65-7236-49
パネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:1.9V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1995アズワン品番65-7237-95
表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm OXLEY表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmOXLEY
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃
仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13
パネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:28V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC●コード番号:232-1989アズワン品番65-7237-06
パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm OXLEYパネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35
パネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC直径(Φmm)8端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP66アズワン品番65-7236-52
シグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャル OXLEYシグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャルOXLEY
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
DLT4 シリーズ頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入 2 BAねじ固定 アース付きシャーシへの取り付けに最適 リード線と本体の間にコンデンサを内部接続 色分けされたねじなし端
仕様●シリーズ:DLT●最大定格電流:10A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:パネルマウント●動作周波数:1000MHz●終端スタイル:アキシャル●長さ:24.3mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7158-94
Oxley 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) DLTシリーズ 1000MHz OXLEYOxley 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) DLTシリーズ 1000MHzOXLEY
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oxley パネル取付け LEDインジケータ OXLEYOxley パネル取付け LEDインジケータOXLEY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Oxley LED表示灯 OXLEYOxley LED表示灯OXLEY
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Oxley LED電球 OXLEYOxley LED電球OXLEY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED OXLEYOXL/MIL50/FL30/ALGAAS REDOXLEY
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器