制御機器 :「レーザー距離測定器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25M
アズワン品番65-7344-22
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40M
アズワン品番65-7342-85
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600
アズワン品番65-7344-98
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。