制御機器 :「rs50」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0 アズワン品番65-7338-75
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4S アズワン品番65-7337-08
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150 アズワン品番65-7339-41
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●モジュールタイプ : インターフェイスコンバータ●入力信号タイプ : RS-232●出力信号タイプ : RS-422, RS-485●電源電圧 : 9 → 32V dc●取り付けタイプ : DINレール取り付け●動作温度範囲 : 0 → +50℃●シリーズ : MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP●動作温度 Min : 0℃●ICM4-インターフェイスコンバータ●RS232 → RS485/RS422. RS232とRS485 / RS422の間での変換に対応 RXD●TXD●電源用の3種類の情報LED DINレールに容易に取り付け可能
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング