制御機器 :「クモ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,220 税込54,142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●UE410-8DI拡張モジュール、入力. UE410-8DIモジュールは、OR、AND、又はバイパスロジック機能を使用して、上流のUE410-MU / XUモジュールにリンク可能な8つの入力を持つ入力拡張モジュールです。 UE410-8DIロータリスイッチの9つのスイッチ位置は、どの安全コンポーネントを接続できるか、UE410-MU / XUと通信するときにどのタイプのロジックを適用するかを決定します。 入力拡張モジュールは、モジュール構造で左に位置する次の(UE410-MU / UE410-XU)モジュールに対してのみ動作することで、機能グループを形成します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,310 税込64,141
7日以内出荷

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:4●出力数:4●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●1台のUE410-MUと複数のUE410-XUユニットを論理的にリンクし、サブシステムを構成可能. UE410-XU拡張モジュール、入出力. UE410-XUモジュールは、4つの安全入力、4つの半導体出力、及び2つのテスト出力を持つ入出力拡張モジュールです。 センサに対して可能なスイッチの位置、ロジック機能、及び接続はUE410-MUと同じです。 UE410-MUとの違いは、UE410-XUにはシステム設定を保存できない点です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,620 税込78,782
7日以内出荷

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,620 税込78,782
5日以内出荷

Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注
仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネート アズワン品番65-7312-04
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

タイプ入力モジュール 取付方式DINレール シリーズFlexi Soft 出力点数0 入力点数8 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力5 W ターミナル形状クランプ 併用可能製品Flexi Soft
1個
56,540 税込62,194
5日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点FlexiSoft安全コントローラは、ソフトウェアを使用してプログラムできます。FlexiSoftは、モジュール式のハードウェアプラットフォームを採用しているため、さまざまな安全用途に合わせてカスタマイズして効率的なソリューションを実現します。メインモジュール、ゲートウェイ、デジタル及びアナログ入出力モジュール、モーションコントロールモジュール、リレーモジュールなど、幅広いモジュールをご用意しています。ライセンス不要のFlexiSoftDesigner構成ソフトウェアにより、直感的なプログラミング、Rapidコミッショニング、継続的な診断を自動化レベルまで実行できます。安全なコントローラネットワーキング、安全なシリーズ接続、又は安全ドライブ監視を可能にする機能により、コストを削減し、生産性を向上させます。FlexiSoftは、さまざまな追加機能を備え、Sickのシステムソリューションとのギャップを埋めることができます。用途特定の要件にモジュール化されていることは、最適なスケーラビリティとを意味しますそのため、コストを削減できます包括的な機能を備えた直観的な構成ソフトウェアで、簡単にエンジニアリングできます安全アプリケーションのRapidVerificationメインモジュールの診断インターフェイスとシステムプラグの構成ストレージ機能により、RapidComponentReplacement、およびTroubleshootingが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。モジュラハードウェアプラットフォームを備えたSafetyコントローラシステムプラグに設定が保存されましたFlexiLineによるコントローラの安全なネットワーク接続フレキシループでシリーズを安全に接続安全なドライブ監視安全なアナログ値監視FlexiSoftDesigner、ライセンス不要の設定ソフトウェア注
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●入力数:2●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mm アズワン品番65-7283-43
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

タイプ入力 / 出力モジュール 取付方式DINレール シリーズFlexi Soft 出力点数4 入力点数8 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3 W ターミナル形状クランプ 併用可能製品Flexi Soft
1個
82,040 税込90,244
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング