制御機器 :「レセプタクル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1638-18
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1634-47
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:-
アズワン品番65-1616-56
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック
アズワン品番65-1634-48
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-47
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-55
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 9WAY 製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-9 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-52
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-41
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-57
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 5WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-38
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 4WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-37
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-46
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様製品群:Maxi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:-
アズワン品番65-1618-09
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1664-27
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1664-25
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2
アズワン品番65-1614-61
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1663-48
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1664-28
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1640-64
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-13
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-17
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1631-59
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-18
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1631-56
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。