制御機器 :「研磨ディスク 木材」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm、長さ 2 m の配線
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm アズワン品番65-7330-64
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ接続ケーブル コネクタサイズM12 併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
710 税込781
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります