制御機器 :「LED 赤外線」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この光電センサはフレーム設計になっています。IP65 等級の製品です。このセンサは赤外線発光と 2 つの LED を備えています。エンクロージャは塗装されたアルミ及びポリカーボネート製レンズで構成されています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様検出タイプ = 透過型出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 2 mm → 120 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = 20 μs動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
光電フレームセンサ. XUVFシリーズの光電フレームセンサは、機械に投入される / 機械から排出されるすべての種類の対象の検出及び集計に使用されます。. DC電源(4線) ソリッドステート出力 1NO / 1NCをプログラム可能 LED表示 オスコネクタM12 x 1、4ピン
仕様検出範囲 = 6 mmライトソース = 赤外線長さ = 230mm幅 = 335mm奥行き = 25mmシリーズ = Application material handling IP保護等級 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
センサ形状ブロック形
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Max)+55
センサ形状長距離
IP等級IP65、IP67
センサ形状コンパクト
光学方式フォトトランジスタ
センサ形状フォーク形
最大DC電圧(V)24
センサ形状バレル形
仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。