絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • TRUSCO(1)
  • SICK(69)
  • RS PRO(69)
  • KOA(58)
  • omron(オムロン)(34)
  • Baumer(29)
  • VISHAY(19)
  • KEMET(17)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • 岩田製作所(12)
  • タカチ電機工業(12)
  • BROADCOM(12)
  • 日東工業(10)
  • 北陽電機(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • オジデン(大阪自動電機)(9)
  • HARWIN(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M4 50mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
センサー誘導出力電流(mA)開閉:200検出範囲8 mm実装タイプ埋込型出力タイプPNP
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。電源電圧10 36 V dcセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200ねじの呼びM12 x 1RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲4 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)2.5最大DC電圧(V)36出力タイプPNP
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mmTELEMECANIQUE SENSORS
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mmTELEMECANIQUE SENSORS
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7289-91
Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mmアズワン品番65-7330-65
Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE1A296TELEMECANIQUE SENSORS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-83
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150HzTELEMECANIQUE SENSORS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●出力タイプ:PNP●検出範囲:60 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7328-22
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 mTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-54
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 mTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mmTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mmTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4アズワン品番65-7288-32
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mmTELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088アズワン品番65-7330-88
光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mmTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4アズワン品番65-7292-68

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器