Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装TRUMETER7日以内出荷
仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります