制御機器 :「POE カメラ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。
IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。
これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。
IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。
IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。
最大36 W出力/PoE+ポート。
苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。
デバイスモード解析のためのPoE診断。
広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。
全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。
EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。
EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。
また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。
イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。
EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。
IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。
最大36 W 出力/PoE+ポート。
3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。
受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。
高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。
240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-P510シリーズイーサネットスイッチは、10/100BaseT(X) 802.3af(PoE)準拠イーサネットポート、および3コンボギガビットイーサネットポートを備えたギガビット・マネージドリダンダントイーサネットスイッチです。
EDS-P510イーサネットスイッチは、PoEポートにつき最大15.4Wの電力を提供します。
またAC電源を利用できないあるいはローカルで提供するには費用が膨大にかかる現場にある監視カメラ、産業用ワイヤレスアクセスポイント、I/Oセンサなどのデバイスに電力を供給することができます。
EDS-P510イーサネットスイッチは、非常に用途が広くまたSFPファイバーポートは、高いEMIに対して免疫であるためデバイスとコントロールセンタ間の距離最大80kmにデータを伝送することができます。
イーサネットスイッチは、Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリングを含む様々な管理機能をサポートします。
EDS-P510シリーズは、スケーラブルなバックボーン構築やPower-over-EthernetサポートをすることにメリットのあるIP監視およびエントリシステムのゲートなど特にセキュリティオートメーションアプリケーションのために設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。