制御機器 :「3極管」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シングル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性45~100kHz(±3dB) 容量(W)7(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流65mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB)0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷

仕様プッシュプル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(±1dB) 容量(W)15(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB)0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状WE-60L 質量(kg)0.5 寸法H(mm)55 寸法a(mm)40 寸法A(mm)58 耐電圧AC250V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)52 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB)1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります