制御機器 :「LEDテープ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 300 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF300-G1 アズワン品番65-7253-38
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP600S-G1 アズワン品番65-7253-47
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGB アズワン品番65-7253-62
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF2000S-G1 アズワン品番65-7253-44
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39
1個
82,980 税込91,278
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップは、簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF1500S-G1●コード番号:210-1536 アズワン品番65-7253-46
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1●コード番号:210-1551 アズワン品番65-7253-68
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540 アズワン品番65-7253-59
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF4000●コード番号:212-2138 アズワン品番65-7242-17
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2134 アズワン品番65-7241-37
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2132 アズワン品番65-7241-71
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルかつ迅速なプラグアンドプレイ設置。裏面に粘着テープがあるため、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF600S-G1
1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM で
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1 アズワン品番65-7253-37
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000 アズワン品番65-7241-65
1個
109,800 税込120,780
欠品中

OsramファミリーTECFlexProtectShortpitch300配線済みLEDストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能なLEDストリップですOPTOTRONICとともに使用するシステムでの使用をお勧めします光束:最大1560lm/W3SDCMでの色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TFP300-G1 アズワン品番65-7253-43
1個
32,980 税込36,278
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります