制御機器 :「アマチュア無線」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります