絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • RS PRO(10)
  • RECOM(1)
  • SIEMENS(1)
  • PORTESCAP(1)
  • XP POWER(1)
  • Maxon(1)
  • Mechetronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「12v32w」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器