制御機器 :「スイッチ模型用」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力約10mA 機能点灯:ゆらぎ点灯 保証期間6か月間 サイズ(mm)11×11×5(突起物除く) LED寿命(時間)約3万
1個
709 税込780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力約10mA 機能点灯:ゆらぎ点灯 保証期間6か月間 リード線長さ(mm)約200 サイズ(mm)11×11×5(突起物除く) LED寿命(時間)約3万 リード線径(Φmm)0.3
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります