絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,654)
  • フエニックス・コンタクト(641)
  • ワゴジャパン(381)
  • 東洋技研(291)
  • RS PRO(290)
  • WEIDMULLER(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(173)
  • サトーパーツ(170)
  • omron(オムロン)(135)
  • 廣杉計器(109)
  • SIEMENS(91)
  • IDEC(和泉電気)(88)
  • エスコ(44)
  • 三菱電機(44)
  • ワイドミュラー(39)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • Entrelec(33)
  • SAMTEC(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
価格
  • 1,500円以下(48)
  • 1,500-10,000円(69)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「シダ」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
329税込362
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
649税込714特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
329税込362
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
TS11シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)TS11シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
379税込417
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
209税込230
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス
コモン用端子台 TNCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1箱(4個)ほか
当日出荷
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー(TQBシリーズ用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバー(TQBシリーズ用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
88税込97特価
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
スタッド支持台 TS-CHM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド支持台 TS-CHMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
319税込351
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
659税込725
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
519税込571
1個
当日出荷から31日以内出荷
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
359税込395
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ショートバー(リレーソケット用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
559税込615
1個
当日出荷から99日以内出荷
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
ショートバー(リモコンリレー用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リモコンリレー用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電源側(丸端子)
用途リモコンリレー用端子間ピッチ(mm)25

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

シダ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器