制御機器 :「無線操作器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向正方向 取付場所屋外、屋内 保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず) 適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります