制御機器 :「エリアセンサ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。 長さ(mm)13 幅(mm)30 材質/仕上プラスチック 検出方式透過形 検出距離(m)5 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートニクスエリアセンサBWシリーズ
エコ商品
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形 検出距離(mm)7000 接続コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP65(IEC規格) 応答速度10ms 検出距離(m)7 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.6MB)
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm)22.6 幅(mm)28.6 材質/仕上アルミニウム 検出方式透過型 電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級IP65 機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力NPN 応答時間10ms以下 使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)7 使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モードライトオン 取得規格CE、UKCA、EAC 出力形式NPNオープンコレクタ出力 IP等級IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートニクス薄型エリアセンタBWPシリーズ
エコ商品
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック ピッチ(mm)(光軸)20 検出方式透過形 検出距離(mm)5000 接続コード引き出しタイプ3m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP40(IEC規格) 応答速度7ms 検出距離(m)5 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出し3m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB) 検出対象Φ30mm以上の不透明体
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック 高さ(mm)140 ピッチ(mm)(光軸)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140 検出方式透過形 検出距離(mm)3000 接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP40(IEC規格) 応答速度30ms 検出距離(m)3 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出し2m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB) 検出対象Φ35mm以上の不透明体
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートニクス平型ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9725 長さ(mm)75 幅(mm)35 材質/仕上 高さ(mm)1.6 質量(g)190
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

オートニクスL型ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9726 長さ(mm)41 幅(mm)36.6 材質/仕上 高さ(mm)35 質量(g)200
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

オートニクス保護ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9727 長さ(mm)17.5 幅(mm)35 材質/仕上 高さ(mm)144 質量(g)60
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります