制御機器 :「フロー流量計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大流量:0.60 → 10.0 L/分 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:43132インチ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
1個
70,090 税込77,099
5日以内出荷

仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
1個
72,280 税込79,508
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります