制御機器 :「銀線」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ、ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 25.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.4mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 29mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(本体)アルミ 仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/8配線数 = 2精度 = クラスBPT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,250 税込7,975
5日以内出荷

1個ほか
740 税込814
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 25.4mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.4mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 12.7mmノブ高さ = 25.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ、ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 18mmノブ高さ = 12mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1個
6,840 税込7,524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング