電子部品(オンボード) (7) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (11) カテゴリ: 制御機器ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO 変流器 入力電流:1250A 3 x 12500A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 12500Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO コンデンサ 330μF, ,16V dc RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 16 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 560mA 損失係数: 16% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様 静電容量 = 330μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 560mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,100V dc RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 100 VDC で、漏洩電流は 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 26 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1300 mA 損失係数: 8% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.062 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様 静電容量 = 330μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.3A誘電正接 = 8% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO タンタルコンデンサ,330nF,35V dc,A RS PRO 7日以内出荷
仕様 テクノロジー = 電解静電容量 = 330nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 変流器 入力電流:1600A 3 x 1600A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 1600Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1600A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:400A 3 x 400A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 400Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 400A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:63A 3 x 63A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 63Aボアサイズ = 8mmトランスタイプ = 変流器センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 MV入力電流 = 63A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 47mm全体の幅 = 61mm全体的な深さ = 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:160A 3 x 160A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 160Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 160A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:630A 3 x 630A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 630Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 630A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:125A 3 x 125A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO コンデンサ 330μF, ,25V dc RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 14% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様 静電容量 = 330μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 変流器 入力電流:60A 3 x 60A バスバー、フット、DINレール RS PRO 7日以内出荷
仕様 巻数比 = 3 x 60Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 60A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ