制御機器 :「simケース」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様タイプ = フロントtoバック併用 = サイズ3、サイズ6寸法 = 115 x 188mm高さ = 115mm幅 = 188mm対応ビンサイズ = Size 3, Size 6容器サイズに合わせてA、B、又はCの仕切りを使用 - 価格表を参照のこと. シェルフ用ケース. 大きな正面ハンドグリップとカードホルダ(インデックスカード付属)が付いた、ポリプロピレンシェルフ容器製品です。奥行き400 mmと500 mmのシェルフ用に6種類のサイズの容器があります。 容器は5個又は10個入りで、1メートル幅のシェルフに収納されます。別売りのオプションの仕切り(インデックスカード付き)を使用して、容器をさらに仕切ることもできます。
1袋(20個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります