制御機器 :「メタンガス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC
抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane
感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))
検知原理MOS type
検知範囲1~25% LEL
対象ガスMethane、Natural Gas
電流(mA)(Heater)56±5
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)280±25
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3
質量(g)15以下
使用温度範囲(℃)-10~60
消費電力(W)1.5以下
精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)
出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC
センサーTGS6812(接触燃焼式センサ)
対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)
保存温度範囲(℃)-10~60
取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)
グリーン購入法適合
入力電源(V)DC5±0.2
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。