制御機器 :「金属検出器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -50ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 10mΩパッケージ/ケース = 2512定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -50ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 5mΩ 定格電力 = 4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = SBL 動作温度 Max = +250℃SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ 長さ(mm)110 幅(mm)35 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
579 税込637
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ, 1W, 25mΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 25mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = 金属箔寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLA3A最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +170℃ケーススタイル = モールドTL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります