制御機器 :「H3 LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω
エコ商品
接点構成4c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω
エコ商品
接点構成4c 定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります