制御機器 :「導電率液」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12 全長(mm)23 外径(Φmm)【最大絶縁】8.3 電線抱合範囲AWG(#)10 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6 アズワン品番64-5029-23 標準剥き線長15.9mm(推奨) スタッド径(Φmm)3.6 メーカー商品コード227-7224
1袋(100個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16 全長(mm)31 外径(Φmm)【最大絶縁】8.9 推奨適合工具CT-1005 適合電線16.0mm2、AWG6 アズワン品番64-5029-28 スタッド径(Φmm)8.4 絶縁被覆むき長さ(mm)21 メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14 全長(mm)26 外径(Φmm)【最大絶縁】7.1 推奨適合工具CT-1005 適合電線10.0mm2、AWG8 アズワン品番64-5029-27 スタッド径(Φmm)6.6 絶縁被覆むき長さ(mm)19 メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
11,980 税込13,178
15日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります