制御機器 :「エアモーター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234 アズワン品番65-8075-33
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223 アズワン品番65-8074-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります