制御機器 :「洗濯乾燥機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)258 幅(mm)101 高さ(mm)11 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)132 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります