制御機器 :「PLUS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×8
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:Micro-Fit+ 206461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-90
1個
419 税込461
8日以内出荷

1リール(10個)ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×12
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:24 種別:レセプタクル 製品群:Micro-Fit+ 206461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-94
1個
669 税込736
欠品中

日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Lock PLUSシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Lock Plusコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Lock PLUS●最小ワイヤサイズmm2:0.05●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:505431●最大接触抵抗:5MΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(23000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×9
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:18 種別:レセプタクル 製品群:Micro-Fit+ 206461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-91
1個
539 税込593
8日以内出荷

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×1
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-95
1個
339 税込373
欠品中

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS VERT HDR ASSY 2×10
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit+ 206832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-05
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

日本モレックス(molex)I/Oコネクタ SFP, SFP Plus, SFP+
極数20 形状アングル (インシュレータ)Black 種類角型 定格電圧(V)AC/DC30 定格電流(A)0.5
1個
149 税込164
3日以内出荷

1袋(10個)
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本モレックス(molex)端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 45750最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395&#x27;) 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480&#x27;) 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083&#x27;) 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900&#x27;) 215-5900/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 46012Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395&#x27;) 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480&#x27;) 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083&#x27;) 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900&#x27;) 215-5900/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照 長さ(mm)255 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8000個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7673 アズワン品番65-7477-47
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7663 アズワン品番65-7475-34
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7686 アズワン品番65-7476-74
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7672 アズワン品番65-7476-84
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7671 アズワン品番65-7475-27
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7693 アズワン品番65-7474-86
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7688 アズワン品番65-7476-77
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7669 アズワン品番65-7475-15
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7668 アズワン品番65-7476-62
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7683 アズワン品番65-7475-88
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:238-7665 アズワン品番65-7476-26
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7667 アズワン品番65-7476-83
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷



仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7685 アズワン品番65-7475-52
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷




仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7675 アズワン品番65-7476-67
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7678 アズワン品番65-7476-60
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7662 アズワン品番65-7475-67
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります