サージプロテクター 防水型マリンテック6日以内出荷
室外設置可能型防水シールドタイプバッテリー回路へ取り付けDC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決本体2か所で固定
サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
DCDCコンバーターマリンテック6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大120Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980