制御機器 :「SMA メスメス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様SMA, R-SMA Straight Jacks 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取付方式パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140 アズワン品番65-7714-29
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

取付方式エッジマウント 定格電圧(V)335 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型スクリューオン バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります