制御機器 :「電流計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,690 税込27,159
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,690 税込27,159
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME アズワン品番65-7328-71
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

DME D300T2MIDは、2つの静的オプションがある、直接接続、最大80 Aの電流に対する三相の有効及び無効電力量計です。電力測定に加えて、バックライトLCDディスプレイで表示できる追加の量を測定することができます。DME D300T2MIDには、標準の4U(72 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。モジュラ35 mm DINレールハウジング、4U (72 mm幅) 最高80 Aの電流用の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 3つのキーで測定選択及びプログラミング 総有効及び無効電力量計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 システム及び位相電力量計 3時間カウンター 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2つのプログラム可能静的出力 2つの料金選択のためのAC入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラスB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:電子●測定範囲:85 → 264V●コード番号:183-4273 アズワン品番65-7266-06
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085 アズワン品番65-7301-82
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

モジュール式の方法を測定します。DMED301 は、DMED シリーズの新しい電力計です。 3 相システムに適しており、最大 80 A c/w RS485 に直接接続できます。合計及び部分的な有効電力、合計及び部分的な無効電力、電圧、電流、有効及び無効電力、力率などの測定値の監視及び監視。コンパクトなモジュール式で、DIN レールにすばやく取り付けることができます
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME アズワン品番65-7301-83
1個
69,980 税込76,978
欠品中



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります