制御機器 :「3P3E漏電ブレーカー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
定格電圧(V)AC100-AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数3P3E
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別漏電遮断器(時延形)
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P3E
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-AC200
端子形状M5
寸法A(mm)105(115)
寸法D(mm)67.5
寸法B(mm)70
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
端子M5
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)30
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。