制御機器 :「LED 黄色」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Standard Bezel Panel Indicator
長さ(mm)47
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC/DC12
保護等級IP67
取付穴径(Φmm)14
保存温度範囲(℃)-25~80
定格電流(mA)DC20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズ(mm)10
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC/DC12
保護等級IP67
取付穴径(Φmm)8
保存温度範囲(℃)-25~80
定格電流(mA)10/19
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズ(mm)5
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC/DC24
保護等級IP67
取付穴径(Φmm)8
保存温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。