制御機器 :「メタンガス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FigaroSensor module
エコ商品
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

FigaroGas sensor Methane/ CO
エコ商品
仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm 高さ(mm)13 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

FigaroGas sensor Methane
エコ商品
仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FigaroGas sensor Hydrogen Methane
エコ商品
仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります