制御機器 :「との粉」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視対象:流体、ガス検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:85 → 260 V ac接続タイプ:ねじ最大圧力:25kPa素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:4 → 20 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様監視対象:気体 , 液体検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:24 V dc接続タイプ:M12素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:100 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング