制御機器 :「制御盤」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)電線剥:9~11
厚さ(mm)端子:4.2
材質/仕上66ナイロン
高さ(mm)33
定格800V18A
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)電線剥:10~12
厚さ(mm)端子:5.2
高さ(mm)33
定格800V24A
電線太さ(mm2)0.25~2.5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。