絞り込み
ブランド
  • 豊澄電源機器
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,010)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,670)
  • Panasonic(パナソニック)(7,419)
  • AMPHENOL(5,686)
  • VISHAY(5,187)
  • フエニックス・コンタクト(4,257)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,358)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,769)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,091)
  • MICROCHIP(2,085)
  • SAMTEC(2,051)
  • onsemi(2,043)
  • IDEC(和泉電気)(2,015)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±18V ac 定格電力:1.08VA 出力数:1 豊澄電源機器基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±18V ac 定格電力:1.08VA 出力数:1豊澄電源機器
1,598税込1,758
1個
欠品中
JISC-6436各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズプリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±18V ac●定格電力:1.08VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-26
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
599税込659
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
海外用変換プラグプラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・SE・Oタイプ形状となります。
定格10A / 250V
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
海外用変換プラグプラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。
タイプB3定格10A / 250V
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±9V ac 定格電力:0.9VA 出力数:1 豊澄電源機器基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±9V ac 定格電力:0.9VA 出力数:1豊澄電源機器
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
JIS C-6436各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランス HPシリーズプリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±9V ac●定格電力:0.9VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:524-9266アズワン品番65-7226-24
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1 豊澄電源機器基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1豊澄電源機器
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
JISC-6436各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズプリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-23
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±12V ac 定格電力:0.96VA 出力数:1 豊澄電源機器基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±12V ac 定格電力:0.96VA 出力数:1豊澄電源機器
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
JISC-6436各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズプリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±12V ac●定格電力:0.96VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-25

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器