制御機器 :「逆回転防止」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:6 → 12.5mm●定格電流:15A●定格電圧:500 V ac/dc●IP保護等級:IP67●端子方法:埋め込みネジ●直径:32mm●長さ:120mm●オス・メス:オス●最大ケーブル径:12.5mm●最大ケーブル径:6mm●IP67. 3極のねじ端子台で構成され、黒色ナイロンの外部ケースにスライドインします。 ニトリルラバーシールとめっきが施されたスチール製ワッシャーでIP67保護に対応しています。 両端のサドルクランプはひずみを緩和し、逆方向への回転を防止します。. 寸法(mm) L120、O32
1個
2,860 税込3,146
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング