制御機器 :「積算 電流 計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanRex(三社電機製作所)積算電流計
(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計 仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157 精度(%)電流表示:±0.5F.S. 電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz) 単位積算電流:AS/AM/AH 表示桁数電圧/電流表示:4digit 電流範囲0.010A~9999kA
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。 モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。 めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。 1.多様な出力電流に対応。 2.ワールドワイド入力電圧に対応。 3.豊富な用途に対応。 4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。 5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。 6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理 冷却方式強制空冷 入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります