操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (49) 検出・センサ (2) 制御機器・PLC・リレー (9) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
操作部形状 レバー形ハンドル 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 本体形状 一体形 接点材質 銀接点 鍵不抜仕様 全抜け 操作方式 セレクタスイッチ
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気) (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) 30 定格電流(A) 0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V) DC10.8~26.4 動作 断続音 耐電圧(V/min) 充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V) DC12~24 使用周囲湿度(%RH) 20~85(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷 から 111日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) 600 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) キャップ色 白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル色 黒 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 付 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 83日以内出荷
種類 完成品 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 端子形状 M3.5ねじ端子 保護構造 IP65 形状 分離形 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)1000 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 品名 セレクタ押ボタン 定格絶縁電圧(V) 600 照光種別 非照光 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP20 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6
HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気) 当日出荷
仕様 断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz) タイプ 非照光タイプ 保護構造 パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529) 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) 30 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2 ) ●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 音圧レベル(dB) 最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 突入電流(A) 0.1以下 音響周波数(Hz) 2200~2450(at 25℃) 定格使用電圧(V) DC12~24 耐電圧(V) 充電部と接地金属間:AC1000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 20~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 36日以内出荷
検出方式 静電容量形 保護構造 IP66(IEC60529) 付属品 取付金具 質量(g) 約275 ケーブル長(m) 2 接続方式 ケーブル ヘッド形状 ネジ型 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) リセット 初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル 3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2 、外径Φ6 検出物体 金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久) 50m/s2 各方向、各1時間 保存温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス) 15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 各方向、各10回 標準検出体(mm) 50×50×1、接地した金属板
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 83日以内出荷
ボタン形状:正角形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 端子形状 はんだづけ端子 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質 銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 非照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A) 3 使用電流(A) ●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状 正角形 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 55日以内出荷
品名 押ボタンスイッチ 保護構造 IP65 ボタン形状 丸形(突形フルガード付) 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 モメンタリ 照光種別 LED 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 受金 BA9S 材質(リング) 金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 250以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 36日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~