制御機器 :「l型金物」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2
アズワン品番64-5070-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書
質量(g)約300
外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)
電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ
耐電圧AC2000V 1分間
絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)
コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列
絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上
動作湿度(%RH)10~80
動作温度範囲(℃)-5~55
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。