制御機器 :「圧力温度計」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
エスコ品番EA729PA-5
測定範囲(MPa)0~0.6
測定範囲(℃)0~120
感温部(mm)Φ8×100
材質(ケース)ABS樹脂
接続R1/2"
ゲージ径(Φmm)100
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
仕様立型/屋内用
エスコ品番EA729PA-12
材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)Φ8×100
材質(ケース)ABS樹脂
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ径(Φmm)75
圧力(MPa)0~0.6
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様立型/屋内用
エスコ品番EA729PA-15
材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)Φ8×100
材質(ケース)アルミダイカスト
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ径(Φmm)100
圧力(MPa)0~0.6
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。