制御機器 :「接触式変位センサ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-02
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-03
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-09
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-10
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番67-0459-98
1個
4,898 税込5,388
欠品中

仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番67-0459-97
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
エコ商品
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス 軸径(Φmm)20 タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用 出力電圧出力 最大電流(A)0.04/0.05/0.07 分解能25/50/100(P/R) 機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無 出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相) シャフト形状マイナス アズワン品番65-7157-96 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)5dc 実装タイプパネルマウント パルス/回転50 エンコーダ信号デジタル方形波 エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け 軸径(Φmm)20 タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用 出力電圧出力 最大電流(A)0.015 分解能100/200/256(P/R) 機能クリック:無、スイッチ:無 出力波形矩形波(A、B相) アズワン品番65-7347-56 供給電圧(V)5dc 実装タイプパネル取り付け パルス/回転100
1箱(5個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-7157-11
1個
5,998 税込6,598
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります