絞り込み
ブランド
  • 林電工
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,343)
  • RS PRO(3,800)
  • omron(オムロン)(3,311)
  • IDEC(和泉電気)(2,113)
  • Panasonic(パナソニック)(1,898)
  • VISHAY(1,632)
  • AMPHENOL(1,008)
  • シュナイダーエレクトリック(1,000)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(874)
  • 三菱電機(861)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(840)
  • BOURNS(674)
  • エスコ(631)
  • MICROCHIP(625)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッティング 林電工

    コンプレッションフィッティング

    林電工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シース熱電対 林電工

    シース熱電対

    林電工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
    規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • 測温抵抗体 林電工

    測温抵抗体

    林電工
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • コネクター付被覆熱電対 林電工

    コネクター付被覆熱電対

    林電工
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
    材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
  • シース測温抵抗体 林電工

    シース測温抵抗体

    林電工
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
  • サニタリー用測温抵抗体 林電工

    サニタリー用測温抵抗体

    林電工
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
  • タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工

    薬液・水中用コネクター付被覆熱電対

    林電工
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
    材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
  • タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    1,798税込1,978
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子箱付熱電対 林電工

    端子箱付熱電対

    林電工
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
  • タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • シース測温抵抗体 林電工

    シース測温抵抗体

    林電工
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
  • リード形シース熱電対 林電工

    リード形シース熱電対

    林電工
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
    長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
  • 表面設置用熱電対 林電工

    表面設置用熱電対

    林電工
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
    材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
  • タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 林電工

    熱電対

    林電工
    6,098税込6,708
    1本
    翌々日出荷
    タイプK長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)規格JIS C 1602接続形式M3Y端子クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ 林電工

    ルーズフランジ

    林電工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器