ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S149FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S149FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板
TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。
電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。
出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。
マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。
異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。
異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。
VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。
定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板
TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCD プロセスによるモノリシック IC
バイポーラステッピングモータ駆動用 IC
モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載
外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載
高効率 PWM 定電流駆動を実現
I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御)
2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能
BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用
高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格)
過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵
チャージポンプレスで外付け部品低減
モータードライバIC評価基板(TB67S141NG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB62214AFG)マルツエレック5日以内出荷
TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板
MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
ID(2ビット)の設定が可能
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)の評価基板
TB67S265は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアル入力方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの操作性を是非、体感してみて下さい。
4ビット-16ステップのトルク(TRQ1,TRQ2,TRQ3,TRQ4)調整機能を内蔵
出力低オン(Ron(D-S))抵抗
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵
モータのチョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサにて設定可能
モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板
TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。
モータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能
進み角制御機能の選択可能
ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電)
ソフトスイッチングの選択可能
回転数検出信号 (FG_OUT)
ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High
起動設定の調整可能
強制転流周波数制御機能の選択可能
PWM 周波数選択可能
再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板
TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます
IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板
TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。
IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵
発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))
モータードライバIC評価基板(TB62218AFG)マルツエレック5日以内出荷
TB62218Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)マルツエレック5日以内出荷
TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。
TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
モータドライバIC(TB67H301FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB67H301FTG)の評価基板
MTO-EV012FTGは、ダイレクトPWM駆動、定電流PWM駆動の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB67H301FTGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したDCモータ駆動用フルブリッジドライバICです。出力耐圧40V/出力電流3.0Aで、低ON抵抗のDMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。
この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。
PWM制御可能
定電流PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(LVD)
貫通電流防止時間内蔵
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板
TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCD プロセスによるモノリシック IC
1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T
検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応
2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応
低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵
高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。)
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵
内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付部品により設定可能
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。
TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980