絞り込み
ブランド
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
- モノタロウ(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
- Panasonic(パナソニック)(31,478)
- RS PRO(20,778)
- VISHAY(18,706)
- AMPHENOL(11,260)
- ANALOG DEVICES(10,815)
- ON SEMICONDUCTOR(10,522)
- KEMET(7,316)
- MICROCHIP(6,997)
- BOURNS(6,984)
- MULTICOMP(6,256)
- MURATA(村田製作所)(5,836)
- フエニックス・コンタクト(5,783)
- KOA(5,747)
- MAXIM(5,712)
- 日本モレックス(molex)(5,707)
- omron(オムロン)(5,635)
- ROHM(5,310)
- STMicro(5,263)
- ブランドをもっと見る

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(サイクル長寿命タイプ)使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12寿命約400サイクル
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40バッテリー電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)5
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)取扱い終了HZシリーズは高エネルギー密度、省スペースを実現する高率放電用の小型制御弁式鉛蓄電池です。 ※端子形状:(F2端子+アダプター付き)のアダプターは未装着です。。 スタンバイユースだけではなく、サイクルユースにもご使用頂けます。 スタンバイユースでの設計寿命は25℃、0.25CA放電で5年です。 サイクルユースでの設計寿命は放電深度100%、25℃で200サイクルです。 ※「設計寿命」は社内における加速寿命試験の結果より推定した25℃一定での設計寿命であり、。 蓄電池の寿命を保証する値ではありません。蓄電池は使用される条件により、電池寿命は短くなります。用途UPS/防災・防犯システム等材質(絶縁キャップ)ポリ塩化ビニル長さ(mm)150.9±2幅(mm)64.8±1質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)充電:-15~40 / 放電:-15~50 / 保存:-15~40端子形状FASTON TAB No.250+アダプター付き全高(mm)98.6±1公称電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7.2(20時間率)充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)充電電流(A)(最大)2.16箱高(mm)94.3±1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品