制御機器 :「ガラス管ヒューズ B種溶断型」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。