制御機器 :「小型PC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。Wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー4GB LPDDR4 ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力) 使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor 入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~70(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷

NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー4GB LPDDR4 ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力) 使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor 入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1 関連資料カタログ(0.37MB) 動作温度範囲(℃)-15~70(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります